RF2060S-1-CL
RF2060 C/L ; 1010600002
Chain Link; 2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter
Anyagszám
RF2060 C/L
BDI anyagszám
17002458
NETTÓ ÁR
2 244 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot