BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RF2080S-1-RP-1LK2

RF2080S-1-RP-1LK2

TSUBAKI RF2080S-1-RP-1LK2

Roller Chain; 2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

Anyagszám

RF2080S-1-RP-1LK2

BDI anyagszám

15087946

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.5
UNSPSC
31151603
Láncméret
2080
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Drive
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
With K2 Attachment | Attachment Spacing at Every 1 Link
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Görgő szélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hevedervastagság
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hevedermagasság
0,906 hüvelyk | 23,012 milliméter
Csap átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter