BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS50-1B17T-H22J OBSOLETE DO NOT USE 4/23

RO635N-1

TSUBAKI RO635N-1

Roller Chain; 635 Chain Size; Cottered; 4-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 2.059" Roller Width; 0.56" Plate Thickness; 3" Plate Height; Straight; 1.1" Pin Diameter

Anyagszám

RO635N-1

BDI anyagszám

15074000

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.26
UNSPSC
31151603
Láncméret
635
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Drive
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
Heavy Duty Series
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 635 Chain Size; Cottered; 4-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 2.059" Roller Width; 0.56" Plate Thickness; 3" Plate Height; Straight; 1.1" Pin Diameter
Lánchézag
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Görgő szélesség
2,059 hüvelyk | 52,3 milliméter
Csap átmérő
1,1 hüvelyk | 27,94 milliméter
Görgő átmérő
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Hevedermagasság
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Hevedervastagság
0,56 hüvelyk | 14,224 milliméter