RS08B-SS-3-RP
TSUBAKI RS08B-SS-3-RP
Roller Chain; 08B-3 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Anyagszám
RS08B-SS-3-RP
BDI anyagszám
20308442
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot