RS10B-3-OL
TSUBAKI RS10B-3-OL
Chain Link; 10B-3 Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 14.707MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Anyagszám
RS10B-3-OL
BDI anyagszám
904757
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot