RS10B-3 RIV
TSUBAKI RS10B-3 RIV
Roller Chain; 10B-3 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Anyagszám
RS10B-3 RIV
BDI anyagszám
17166672
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot