RS12B-1 SS OL
GL 12B-1 RM HÖ.SZ.
Chain Link; 12B Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Anyagszám
0231120004
BDI anyagszám
15040066
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::