RS12B-LM-1-KF-CL
GL 12B-LM-1-KF EÖ.SZ
Chain Link; 12B Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Anyagszám
RS12B-LM-1-KF C/L
BDI anyagszám
20294427
NETTÓ ÁR
9 544 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot