RS160-HT-1-CP-PL
TSUBAKI RS160-HT-1-CP-PL
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Anyagszám
RS160-HT-1-CP-PL
BDI anyagszám
903906
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot