RS200-HT-1-CL
TSUBAKI RS200-HT-1-CL
Chain Link; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.374" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Anyagszám
RS200-HT-1-CL
BDI anyagszám
903917
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot