BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS200-HT-1-PL

RS200-HT-1-PL

TSUBAKI RS200-HT-1-PL

Chain Link; 200 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.374" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

Anyagszám

RS200-HT-1-PL

BDI anyagszám

903920

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.27
UNSPSC
31151609
EAN
0097039184658
Láncméret
200
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
High Strength Heavy
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Heavy Duty Series
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Chain Link; 200 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.374" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Görgő átmérő
1,562 hüvelyk | 39,675 milliméter
Görgő szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Csap átmérő
0,781 hüvelyk | 19,837 milliméter
Hevedermagasság
2,374 hüvelyk | 60,3 milliméter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Hevedervastagság
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter