RS20B-1 LAMBDA RIV 10'
TSUBAKI RS20B-1 LAMBDA RIV 10'
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26.01MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter
Anyagszám
RS20B-1 LAMBDA RIV 10FT
BDI anyagszám
22380348
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot