RS20B-2 LAMBDA RIV 10'
TSUBAKI RS20B-2 LAMBDA RIV 10'
Roller Chain; 20B-2 Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Anyagszám
RS20B-2 LAMBDA RIV 10FT
BDI anyagszám
22383041
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot