RS20B LAMBDA C/L
TSUBAKI RS20B LAMBDA C/L
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 4.4MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter
Anyagszám
RS20B LAMBDA C/L
BDI anyagszám
22380344
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot