RS24B-2-OL
L 24B-2 H.ÖSZ.
Chain Link; 24B-2 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 5.994MM Plate Thickness; 33.401MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Anyagszám
RS24B-2-OL
BDI anyagszám
904793
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot