RS28B-1-OL
TSUBAKI RS28B-1-OL
Chain Link; 28B Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 30.988MM Roller Width; 7.493MM Plate Thickness; 36.398MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Anyagszám
RS28B-1-OL
BDI anyagszám
904809
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot