RS28B-3 64L incl. CL
TSUBAKI RS28B-3 64L incl. CL
Roller Chain; 28B-3 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.4MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Anyagszám
RS28B-3 64L incl. CL
BDI anyagszám
20985019
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot