RS32B-3-CL
TSUBAKI RS32B-3-CL
Chain Link; 32B-3 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Anyagszám
RS32B-3-CL
BDI anyagszám
904815
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot