BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS40-1-A1-CL

RS40-1-A1-CL

TSUBAKI RS40-1 A1 C/L ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

Anyagszám

40A1CL

BDI anyagszám

1405844

NETTÓ ÁR
232 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.011
UNSPSC
31151609
EAN
0097039191960
Láncméret
40
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
With A1 Attachment
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedervastagság
0,06 hüvelyk | 1,524 milliméter
Csap átmérő
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Görgő átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Hevedermagasság
0,472 hüvelyk | 11,989 milliméter
Görgő szélesség
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter