RS40B-OL
TSUBAKI RS40B-OL
Chain Link; 40B Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.509MM Plate Thickness; 52.908MM Plate Height; Curved; 22.885MM Pin Diameter
Anyagszám
RS40B-OL
BDI anyagszám
20886230
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot