BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TPRF2040

TPRF2040

TPRF2040 (P=1") ; (FORMER RS2040P)

Roller Chain; 2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

Anyagszám

TPRF2040 (P=1")

BDI anyagszám

20288853

NETTÓ ÁR
45 484 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
60
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.8
UNSPSC
31151603
Láncméret
2040
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Drive
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Görgő szélesség
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedervastagság
0,06 hüvelyk | 1,524 milliméter
Hevedermagasság
0,472 hüvelyk | 11,989 milliméter
Görgő átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Csap átmérő
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter