BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

US-3514

US-3514

TSUBAKI US-3514

Roller Chain; 3514 Chain Size; Cottered; 3-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter

Anyagszám

US-3514

BDI anyagszám

22488379

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31151603
Láncméret
3514
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Drive
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
Heavy Duty Series
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 3514 Chain Size; Cottered; 3-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter
Csap átmérő
0,88 hüvelyk | 22,352 milliméter
Görgő átmérő
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Görgő szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hevedervastagság
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedermagasság
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Lánchézag
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter