US-64-S 8356
TSUBAKI US-64-S 8356
Roller Chain; 64 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.56" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.13" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter
Anyagszám
US-64-S 8356
BDI anyagszám
24318188
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot