WR-82-LL
TSUBAKI WR-82-LL
Roller Chain; 82 Chain Size; Cottered; 3.075" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 3.24" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 0.56" Pin Diameter
Anyagszám
WR-82-LL
BDI anyagszám
911426
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot