chain RS24B-2 6 links
TSUBAKI chain RS24B-2 6 links
Roller Chain; 24B-2 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.4MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Anyagszám
chain RS24B-2 6 links
BDI anyagszám
21834536
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot