BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

L146Y-P

M1.5 Z=16/32-A KÚPKERÉK PÁR NR. C27A322

KFK M1.5 Z=16/32 1:2

Bevel Gear; 48MM Pitch Dia; M1.5 DP; 8MM Face Width; Rough Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 32MM Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Anyagszám

C27A322

BDI anyagszám

840080

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.2
UNSPSC
31171708
Hézag
M1.5 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
32
Nyomásszög
20 Degree
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Bevel Gear
Fogprofil
Straight Tooth
Spirális szög
Not Applicable
Anyag
Steel
Irány
Not Applicable
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1:2 Ratio | Minimum Bore 12
Kategória - BDI
Miter and Bevel Gears
Termékcsoport - BDI
520
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Bevel
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Bevel Gear; 48MM Pitch Dia; M1.5 DP; 8MM Face Width; Rough Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 32MM Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
Futófelület szélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Kerékagy átmérője
1,26 hüvelyk | 32 milliméter