BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PA4212Y-P

M2 Z=16/64-A KÚPKERÉK PÁR NR. C28A644

KFK M2 Z=16/64-A KÚPKERÉK PÁR ; KFK M2 Z=16/64-A KÚPKERÉK PÁR

Bevel Gear; 128MM Pitch Dia; M2 DP; 15MM Face Width; Rough Bore; 64 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 80MM Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Anyagszám

C28A644

BDI anyagszám

840083

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.5
UNSPSC
31171708
Hézag
M2 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
64
Nyomásszög
20 Degree
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Bevel Gear
Fogprofil
Straight Tooth
Spirális szög
Not Applicable
Anyag
Steel
Irány
Not Applicable
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1:4 Ratio | Minimum Bore 20
Kategória - BDI
Miter and Bevel Gears
Termékcsoport - BDI
520
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Bevel
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Bevel Gear; 128MM Pitch Dia; M2 DP; 15MM Face Width; Rough Bore; 64 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 80MM Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Futófelület szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,039 hüvelyk | 128 milliméter
Kerékagy átmérője
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter