BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

M3 Z=20-A KÚPKERÉK PÁR NR. C30A201

M3 Z=20-A KÚPKERÉK PÁR NR. C30A201

SATI M3 Z=20-A KÚPKERÉK PÁR NR. C30A201

Miter Gear; 60MM Pitch Dia; M3 DP; 18MM Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 45MM Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Anyagszám

M3 Z=20-A BEVEL NR. C30A201

BDI anyagszám

840086

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171708
Hézag
M3 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
20
Nyomásszög
20 Degree
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Miter Gear
Fogprofil
Straight Tooth
Spirális szög
Not Applicable
Anyag
Steel
Irány
Not Applicable
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1:1 Ratio | Minimum Bore 15
Kategória - BDI
Miter and Bevel Gears
Termékcsoport - BDI
520
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Bevel
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Miter Gear; 60MM Pitch Dia; M3 DP; 18MM Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 45MM Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Kerékagy átmérője
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Futófelület szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter