BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

M3 Z=30-A KÚPKERÉK PÁR NR. C30A301

M3 Z=30-A KÚPKERÉK PÁR NR. C30A301

KFK M3 Z=30/30 1:1 ; C30A301

Gear; Miter; 90MM Pitch Dia; M3 DP; 22MM Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 60MM Hub Dia; Steel; No Hardened

Anyagszám

C30A301

BDI anyagszám

1487489

NETTÓ ÁR
29 438 Ft / pár

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.7
UNSPSC
31171708
Hézag
M3 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
30
Nyomásszög
20 Degree
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Fogaskerék típusa
Miter Gear
Fogprofil
Straight Tooth
Spirális szög
Not Applicable
Anyag
Steel
Irány
Not Applicable
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Miter and Bevel Gears
Termékcsoport - BDI
M02182
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Bevel
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Gear; Miter; 90MM Pitch Dia; M3 DP; 22MM Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 60MM Hub Dia; Steel; No Hardened
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kerékagy átmérője
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Futófelület szélesség
0,866 hüvelyk | 22 milliméter