BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

M1 Z=72 bez náboja NR. CM26072

M1.5 Z=100 AGY NÉLKÜL NR. CM27100

HFK M1.5 Z=100

Spur Gear; 150MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Steel

Anyagszám

CM27100

BDI anyagszám

840117

NETTÓ ÁR
7 493 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.3
UNSPSC
31171707
Hézag
M1.5 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
100
Nyomásszög
20
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Spur Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Without Hub | Minimum Bore 20
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Termékcsoport - BDI
520
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Spur Gear; 150MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Steel
Futófelület szélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kerékagy átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,906 hüvelyk | 150 milliméter