BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NF11 B

M1.5 Z=31 Fogaskerék agyas NR. PM27031

M1.5 Z=31 FOGASKERÉK AGYAS NR. PM27031

Spur Gear; 46.5MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 31 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 35MM Hub Diameter; Steel

Anyagszám

PM27031

BDI anyagszám

1405272

NETTÓ ÁR
1 853 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.118
UNSPSC
31171707
Hézag
M1.5 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
31
Nyomásszög
20
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Spur Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Minimum Bore 12
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Termékcsoport - BDI
520
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Spur Gear; 46.5MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 31 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 35MM Hub Diameter; Steel
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,831 hüvelyk | 46,5 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Kerékagy átmérője
1,378 hüvelyk | 35 milliméter