BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

YSS832 OBSOLETE DO NOT USE 12/22

M1 Z=39 Fogaskerék agyas NR. PM26039

M1 Z=39 FOGASKERÉK AGYAS NR. PM26039

Spur Gear; 39MM Pitch Diameter; M1 DP; 15MM Face Width; Rough Bore; 39 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 25MM Hub Diameter; Steel

Anyagszám

PM26039

BDI anyagszám

1405250

NETTÓ ÁR
1 253 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.08
UNSPSC
31171707
Hézag
M1 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
39
Nyomásszög
20
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Spur Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Minimum Bore 10
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Termékcsoport - BDI
520
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Spur Gear; 39MM Pitch Diameter; M1 DP; 15MM Face Width; Rough Bore; 39 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 25MM Hub Diameter; Steel
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,535 hüvelyk | 39 milliméter
Kerékagy átmérője
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter