BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

YK120B

M1 Z=70 Fogaskerék agyas NR. PM26070

HFK M1 Z=70 ; PM26070

Spur Gear; 70MM Pitch Diameter; M1 DP; 15MM Face Width; Rough Bore; 70 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Diameter; Steel

Anyagszám

PM26070

BDI anyagszám

840561

NETTÓ ÁR
2 895 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.57
UNSPSC
31171707
Hézag
M1 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
70
Nyomásszög
20
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Spur Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Minimum Bore 12
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Termékcsoport - BDI
520
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Spur Gear; 70MM Pitch Diameter; M1 DP; 15MM Face Width; Rough Bore; 70 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Diameter; Steel
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Kerékagy átmérője
1,969 hüvelyk | 50 milliméter