BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

S1224

M2 Z=21 Fogaskerék agyas NR. PM28021

M2 Z=21 FOGASKERÉK AGYAS NR. PM28021

Spur Gear; 42MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 30MM Hub Diameter; Steel

Anyagszám

PM28021

BDI anyagszám

1405292

NETTÓ ÁR
1 538 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.275
UNSPSC
31171707
Hézag
M2 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
21
Nyomásszög
20
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Spur Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Minimum Bore 12
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Termékcsoport - BDI
520
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Spur Gear; 42MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 30MM Hub Diameter; Steel
Kerékagy átmérője
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter