BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NA30B

M2 Z=38 Fogaskerék agyas NR. PM28038

HFK M2 Z=38 ; PM28038

Spur Gear; 76MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 38 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Diameter; Steel

Anyagszám

PM28038

BDI anyagszám

1405309

NETTÓ ÁR
3 180 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.89
UNSPSC
31171707
Hézag
M2 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
38
Nyomásszög
20
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Spur Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Minimum Bore 14
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Termékcsoport - BDI
520
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Spur Gear; 76MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 38 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Diameter; Steel
Futófelület szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,992 hüvelyk | 76 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kerékagy átmérője
1,969 hüvelyk | 50 milliméter