BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

08B-1/Z=20 NR. PC09020

08B-1/Z=20 NR. PC09020

LKC 08B-1/Z=20 CSAPÁGYAS ; LKC 08B-1/Z=20 CSAP

Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 08B Chain Size; 20 Teeth; Ball Bearing; 12.7MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel

Anyagszám

PC09020

BDI anyagszám

1405063

NETTÓ ÁR
2 190 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.26
UNSPSC
31171901
Láncméret
08B
Lánctípus
Roller Chain
Fogak száma
20
Fogsorok száma
1
Edzett fog
No
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Idler Chain Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02312
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Chain Idler
A gyártó URL-je
https://satispa.com
Hosszú leírás
Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 08B Chain Size; 20 Teeth; Ball Bearing; 12.7MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
Furat
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
3,457 hüvelyk | 87,808 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,72 hüvelyk | 18,3 milliméter