BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

08B-1/Z=20 NR. PC09020

10B-1/Z=16 NR. PC10016

10B-1/Z=16 NR. PC10016

Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 10B Chain Size; 16 Teeth; Ball Bearing; 15.875MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel

Anyagszám

PC10016

BDI anyagszám

1405068

NETTÓ ÁR
2 385 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.32
UNSPSC
31171901
Láncméret
10B
Lánctípus
Roller Chain
Fogak száma
16
Fogsorok száma
1
Edzett fog
No
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Idler Chain Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02312
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Chain Idler
A gyártó URL-je
https://satispa.com
Hosszú leírás
Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 10B Chain Size; 16 Teeth; Ball Bearing; 15.875MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
Külső átmérő
3,517 hüvelyk | 89,332 milliméter
Furat
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,72 hüvelyk | 18,3 milliméter