BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

62-IDL-SPRK

62-IDL-SPRK

GATES 62-IDL-SPRK

Synchronous Belt; 30MM Bore; 62MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 36 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 90.068MM Outside Diameter; Steel

Anyagszám

62-IDL-SPRK

BDI anyagszám

1111523

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.4
UNSPSC
31171806
EAN
0072053190274
Termék neve
Synchronous Belt Idler Pulley
Szíjsorozat
8M
Szíjhézag
8 MM
Fogak száma
36
Csapágy típusa
Ball Bearing
Peremek
Yes
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
6306 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Kategória - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
Termékcsoport - BDI
550
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
Synchronous
Kulcsszó
Idler Belt Synchronous
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
62-IDL-SPRK
Gyári belső szám
7720-1530
Súly / LBS
9.69
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 30MM Bore; 62MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 36 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 90.068MM Outside Diameter; Steel
Futófelület szélesség
2,91 hüvelyk | 73,914 milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Szíjszélesség
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Külső átmérő
3,546 hüvelyk | 90,068 milliméter