BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NP-12-IDLR-SPRK

NP-12-IDLR-SPRK

GATES NP-12-IDLR-SPRK

Synchronous Belt Idler Pulley; 12MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 32 Teeth; Ball Bearing; No Flange; Nickel Plated Steel

Anyagszám

NP-12-IDLR-SPRK

BDI anyagszám

17225404

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.72
UNSPSC
31171806
EAN
0072053939965
Termék neve
Synchronous Belt Idler Pulley
Szíjsorozat
8M
Szíjhézag
8 Millimeter
Fogak száma
32
Csapágy típusa
Ball Bearing
Peremek
No
Anyag
Nickel Plated Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Poly Chain GT | 3/4"-16 Thread Size
Kategória - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
Synchronous
Kulcsszó
Idler Belt Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
3.8
Hosszú leírás
Synchronous Belt Idler Pulley; 12MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 32 Teeth; Ball Bearing; No Flange; Nickel Plated Steel
Futófelület szélesség
0,85 hüvelyk | 21,59 milliméter
Szíjszélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter