A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Rögzítőkeret
Not Applicable
Magában foglalja a motort
Yes
Névleges max. bemeneti besorolás
Gear Motor
Névleges max. kimenet fordulatszám
360
Rögzítési mód
Direct Mounted
Rögzítési pozíció
Left | Right | Wall
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Square
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
686N
Névleges bemeneti érték plusz um
Gear Motor
Ház anyaga és felületkezelése
Aluminum
Kimeneti nyomaték érték plusz um
10Nm
Egyéb jellemzők
Non Brake Type
Motor fordulatszám, ha van benne motor
1390 | 1670
Motor keret mérete, ha van benne motor
24
Motorborítás, ha van benne motor
TEFC
Motor feszültség, ha van benne motor
400VAC
Motorfázis, ha van benne motor
Three
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Inline Shaft
Termékcsoport - BDI
M02282
Vámtarifszám
8501.51.20.20
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Hosszú leírás
Gear Motor; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 10Nm Output Torque
Teljesítmény magasság
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Teljes szélesség
5,945 hüvelyk | 151 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Teljes hossz
12,795 hüvelyk | 325 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
1,417 hüvelyk | 36 milliméter