A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Rögzítőkeret
Not Applicable
Magában foglalja a motort
Yes
Névleges max. bemeneti besorolás
Gear Motor
Névleges max. kimenet fordulatszám
180
Rögzítési mód
Direct Mounted
Rögzítési pozíció
Left | Right | Wall
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Square
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
1666N
Névleges bemeneti érték plusz um
Gear Motor
Ház anyaga és felületkezelése
Aluminum
Kimeneti nyomaték érték plusz um
38.2Nm
Egyéb jellemzők
Non Brake Type
Motor fordulatszám, ha van benne motor
1440 | 1730
Motor keret mérete, ha van benne motor
28
Motorborítás, ha van benne motor
TEFC
Motor feszültség, ha van benne motor
400VAC
Motorfázis, ha van benne motor
Three
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Inline Shaft
Termékcsoport - BDI
M02282
Vámtarifszám
8501.51.20.20
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Hosszú leírás
Gear Motor; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 38.2Nm Output Torque
Teljesítmény magasság
6,22 hüvelyk | 158 milliméter
Teljes szélesség
6,654 hüvelyk | 169 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Teljes hossz
14,665 hüvelyk | 372,5 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
4,016 hüvelyk | 102 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,472 hüvelyk | 12 milliméter