A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Szûkítő típusa
Right Angle
Rögzítőkeret
Not Applicable
Kimenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
Yes
Névleges max. bemeneti besorolás
0.1KW
Névleges max. kimenet fordulatszám
18
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
18
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
2548N
Kimeneti nyomaték
20MM Output Bore
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Termékcsoport - BDI
M02282
Vámtarifszám
8483.40.10.00
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
Középponti távolság
0,079 hüvelyk | 2 milliméter
Teljes hossz
10,472 hüvelyk | 266 milliméter
Teljesítmény magasság
4,606 hüvelyk | 117 milliméter
Névleges középponti távolság
0,079 hüvelyk | 2 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
2,303 hüvelyk | 58,5 milliméter
Teljes szélesség
5,945 hüvelyk | 151 milliméter
Kimeneti furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter