A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Szûkítő típusa
Right Angle
Rögzítőkeret
Not Applicable
Kimenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
Yes
Névleges max. bemeneti besorolás
0.2KW
Névleges max. kimenet fordulatszám
45
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
45
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
1617N
Kimeneti nyomaték
20MM Output Bore
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Termékcsoport - BDI
M02282
Vámtarifszám
8483.40.10.00
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Teljesítmény magasság
5,295 hüvelyk | 134,5 milliméter
Középponti távolság
0,079 hüvelyk | 2 milliméter
Teljes hossz
11,969 hüvelyk | 304 milliméter
Teljes szélesség
5,945 hüvelyk | 151 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
2,638 hüvelyk | 67 milliméter
Kimeneti furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Névleges középponti távolság
0,079 hüvelyk | 2 milliméter