A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Szûkítő típusa
Right Angle
Rögzítőkeret
Not Applicable
Kimenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
Yes
Névleges max. bemeneti besorolás
0.4KW
Névleges max. kimenet fordulatszám
36
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
36
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
2793N
Kimeneti nyomaték
30MM Output Bore
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Termékcsoport - BDI
M02282
Vámtarifszám
8483.40.10.00
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
3,051 hüvelyk | 77,5 milliméter
Teljes szélesség
6,035 hüvelyk | 153,3 milliméter
Névleges középponti távolság
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Kimeneti furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Teljesítmény magasság
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Teljes hossz
13,76 hüvelyk | 349,5 milliméter
Középponti távolság
0,394 hüvelyk | 10 milliméter