A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Szûkítő típusa
Right Angle
Rögzítőkeret
Not Applicable
Magában foglalja a motort
Yes
Névleges max. bemeneti besorolás
0.75KW
Névleges max. kimenet fordulatszám
30
Rögzítési mód
Shaft Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
30
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
4508N
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Termékcsoport - BDI
M02282
Vámtarifszám
8483.40.10.00
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; TR Series
Névleges középponti távolság
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
3,622 hüvelyk | 92 milliméter
Teljes hossz
17,598 hüvelyk | 447 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Teljesítmény magasság
9,055 hüvelyk | 230 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Teljes szélesség
12,165 hüvelyk | 309 milliméter
Középponti távolság
0,63 hüvelyk | 16 milliméter