A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Szûkítő típusa
Right Angle
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.4KW
Névleges max. kimenet fordulatszám
45
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
45
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
2450N
Kimeneti nyomaték
30MM Output Bore
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Termékcsoport - BDI
M02282
Vámtarifszám
8483.40.10.00
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Középponti távolság
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Teljes hossz
9,35 hüvelyk | 237,5 milliméter
Teljes szélesség
6,299 hüvelyk | 160 milliméter
Teljesítmény magasság
5,866 hüvelyk | 149 milliméter
Névleges középponti távolság
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Kimeneti furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter