A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Szûkítő típusa
Right Angle
Rögzítőkeret
Not Applicable
Kimenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.215HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
29.2
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
0
Rögzítési pozíció
Wall | Ceiling
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
537.518Lbs
Névleges bemeneti érték plusz um
0.215HP
Ház anyaga és felületkezelése
Die Cast Aluminum
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Termékcsoport - BDI
M02282
Vámtarifszám
8483.40.10.00
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; SWJ Series; 12MM Input Shaft Diameter
Névleges középponti távolság
0 hüvelyk | 0 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Bemeneti tengelyhossz
1,063 hüvelyk | 27 milliméter
Teljes szélesség
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Kimeneti furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Teljes hossz
4,843 hüvelyk | 123 milliméter
Teljesítmény magasság
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,472 hüvelyk | 12 milliméter