A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Szûkítő típusa
Right Angle
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.54KW
Névleges max. kimenet fordulatszám
Not Available
Rögzítési mód
Direct Mounted
Névleges bemeneti érték plusz um
0.54kW
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Termékcsoport - BDI
M02282
Vámtarifszám
8483.40.10.00
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; SWJ Series; 25MM Input Shaft Diameter
Bemeneti tengelyátmérő
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Teljes hossz
5,827 hüvelyk | 148 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
1,535 hüvelyk | 39 milliméter
Teljesítmény magasság
5,236 hüvelyk | 133 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
3,189 hüvelyk | 81 milliméter
Középponti távolság
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Teljes szélesség
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Névleges középponti távolság
2,756 hüvelyk | 70 milliméter