BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2517 2-1/2

2517 2-1/2

TSUBAKI 2517 2-1/2

2-1/2" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Anyagszám

2517 2-1/2

BDI anyagszám

928269

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.862
UNSPSC
31171605
EAN
0097039388452
Persely sorozat
2517
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Egyéb jellemzők
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Termékcsoport - BDI
5401
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
2517-2H
Súly / LBS
1.9
Hosszú leírás
2-1/2" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Külső átmérő
3,375 hüvelyk | 85,725 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Furat
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter