BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SK-28MM

F-65MM

TSUBAKI F-65MM

Bushing, Shaft; 65MM Bore; 112.725MM Outside Diameter; 92.075MM Length Thru Bore; F Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

Anyagszám

F-65MM

BDI anyagszám

928536

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171605
Persely sorozat
F
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Termékcsoport - BDI
M02194
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 65MM Bore; 112.725MM Outside Diameter; 92.075MM Length Thru Bore; F Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Külső átmérő
4,438 hüvelyk | 112,725 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,625 hüvelyk | 92,075 milliméter
Furat
2,559 hüvelyk | 65 milliméter